APPROVED VENDOR Koneruuvi, Phillips, pannupää, teräs


Suodattaa
TyyliMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta (ei alv)
A
6GE11
#03.2mm1.42mm4"M1.6 x 0.35€43.58
B
6GE14
#03.2mm1.42mm8"M1.6 x 0.35€49.82
C
6GE13
#03.2mm1.42mm6"M1.6 x 0.35€51.48
D
6GE12
#03.2mm1.42mm5"M1.6 x 0.35€44.36
C
6GE10
#03.2mm1.42mm3"M1.6 x 0.35€40.20
C
6GB99
#03.2mm1.42mm2"M1.6 x 0.35€40.18
E
6GE21
#14.0mm1.72mm10 "M2 x 0.4€10.13
F
6GE51
#16.0mm2.52mm40mmM3 x 0.5€14.98
G
6GE53
#16.0mm2.52mm50ft.M3 x 0.5€6.85
H
6GE50
#16.0mm2.52mm35mmM3 x 0.5€13.41
I
6GE23
#14.0mm1.72mm16M2 x 0.4€8.66
J
6GE49
#16.0mm2.52mm30 "M3 x 0.5€10.04
K
6GE48
#16.0mm2.52mm25ft.M3 x 0.5€8.26
L
6GE19
#14.0mm1.72mm6"M2 x 0.4€13.01
M
6GE47
#16.0mm2.52mm22M3 x 0.5€11.00
N
6GE15
#14.0mm1.72mm2"M2 x 0.4€11.96
O
6GE45
#16.0mm2.52mm18M3 x 0.5€9.98
P
6GE22
#14.0mm1.72mm12 "M2 x 0.4€7.23
Q
6GE43
#16.0mm2.52mm14 "M3 x 0.5€10.67
R
6GE52
#16.0mm2.52mm45mmM3 x 0.5€19.02
S
6GE41
#16.0mm2.52mm10 "M3 x 0.5€8.58
T
6GE17
#14.0mm1.72mm4"M2 x 0.4€7.17
U
6GE40
#16.0mm2.52mm8"M3 x 0.5€9.65
V
6GE39
#16.0mm2.52mm6"M3 x 0.5€8.41
W
6GE38
#16.0mm2.52mm5"M3 x 0.5€8.28
X
6GE33
#15.0mm2.12mm20ft.M2.5 x 0.45€9.54
Y
6GE26
#15.0mm2.12mm4"M2.5 x 0.45€3.68
Z
6GE46
#16.0mm2.52mm20ft.M3 x 0.5€12.08
A1
6GE24
#14.0mm1.72mm20ft.M2 x 0.4€10.70
B1
6GE20
#14.0mm1.72mm8"M2 x 0.4€13.69
C1
6GE37
#16.0mm2.52mm4"M3 x 0.5€9.36
D1
6GE36
#16.0mm2.52mm3"M3 x 0.5€9.37
E1
6GE35
#15.0mm2.12mm30 "M2.5 x 0.45€13.79
F1
6GE32
#15.0mm2.12mm16M2.5 x 0.45€9.61
G1
6GE30
#15.0mm2.12mm10 "M2.5 x 0.45€11.50
H1
6GE29
#15.0mm2.12mm8"M2.5 x 0.45€8.99
I1
6GE28
#15.0mm2.12mm6"M2.5 x 0.45€4.66
J1
6GE18
#14.0mm1.72mm5"M2 x 0.4€5.03
K1
6GE31
#15.0mm2.12mm12 "M2.5 x 0.45€10.41
L1
6GE16
#14.0mm1.72mm3"M2 x 0.4€8.90
M1
6GE27
#15.0mm2.12mm5"M2.5 x 0.45€13.34
N1
6GE42
#16.0mm2.52mm12 "M3 x 0.5€8.77
O1
6GE25
#15.0mm2.12mm3"M2.5 x 0.45€10.47
P1
6GE44
#16.0mm2.52mm16M3 x 0.5€8.16
Q1
6GE34
#15.0mm2.12mm25ft.M2.5 x 0.45€11.37
R1
6GE86
#210.0mm3.95mm14 "M5 x 0.8€18.49
S1
6GE98
#210.0mm3.95mm80mmM5 x 0.8€6.81
T1
6GE85
#210.0mm3.95mm12 "M5 x 0.8€14.41
U1
6GE82
#210.0mm3.95mm6"M5 x 0.8€13.60
V1
6GU94
#29.0mm3.45mm40mmM5 x 0.8€13.44
W1
6GE65
#28.0mm3.25mm8"M4 x 0.7€10.00
X1
6GE87
#210.0mm3.95mm16M5 x 0.8€16.94
Y1
6GU70
#25.5mm2.15mm30 "M3 x 0.5€14.40
Z1
6GU62
#25.5mm2.15mm4"M3 x 0.5€5.34
A2
6GU86
#29.0mm3.45mm8"M5 x 0.8€12.17
B2
6GU97
#29.0mm3.45mm60M5 x 0.8€20.70
C2
6GU96
#29.0mm3.45mm50ft.M5 x 0.8€15.28
D2
6GU95
#29.0mm3.45mm45mmM5 x 0.8€14.78
E2
6GU92
#29.0mm3.45mm30 "M5 x 0.8€22.00
F2
6GE67
#28.0mm3.25mm12 "M4 x 0.7€11.77
G2
6GE88
#210.0mm3.95mm18M5 x 0.8€17.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?