Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 08-352 Kemikaaleja kestävä hansikas 12 L Koko 7 1 pari | AD2JQW 3PXH9

ANSELL 08-352 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 7 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2JQW Malli: 08-352Ristiviite: 3PXH9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus12 "
Liner-materiaaliLukitusneulos
MateriaaliNeopreeni
Koko7
PaksuusNormaali paino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 08-352 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L Koko 8 1 Pari | AD2JQX 3PXJ1 08-3528€14.83
ANSELL 08-352 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 9 1 pari | AD9JGE 4T431 08-3529€14.83
ANSELL 08-352 Kemikaaleja kestävä hansikas 12 L Koko 10 1 pari | AD9JGF 4T432 08-35210€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 08-352 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 7 1 pari
€14.83 / yksikkö