Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 59-408 Leikkauskestävä hiha, jossa peukalonreikä 22 | AB3HDE 1TDV8

ANSELL 59-408 Leikkauksenkestävä holkki, jossa peukaloreikä 22"

Varastossa
Tuote: AB3HDE Malli: 59-408Ristiviite: 1TDV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hihansää
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
VäriKeltainen
KalvosinnappiNeuloa
Pituus22 "
MateriaaliKevlar (oik.)
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6117909030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 59-408 leikkaussuojaholkki, jossa peukaloreikä 26" | AB3HDF 1TDV9 59-40826 "€29.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 59-408 Leikkauksenkestävä holkki, jossa peukaloreikä 22"
€25.46 / yksikkö