Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-627V leikkauskestävät käsineet harmaa 10 PR | AF6RGV 20GY61

ANSELL 11-627V Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa 10 PR

Varastossa
Tuote: AF6RGV Malli: 11-627VRistiviite: 20GY61

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit20,000
ANSI Leikatut grammat551
ANSI Punktio Newtonit145
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
TaustamateriaaliDyneema (R)
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalipolyuretaani
SormityyliKoko
Mitata15
KäsiOikea vasen
Pituus10 "
Liner-materiaaliDyneema (R)
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
Koko10
OmpelemismateriaaliDyneema (R) / Nylon / Lycra (R)
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI Leikatut grammatPituusKokoHinta
ANSELL 11-627V leikkauskestävät käsineet harmaa 7 PR | AF6RKF 20GY58 11-627V5487"7€6.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-627V Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa 10 PR
€6.76 / yksikkö