ALTRONIX HUBWAY8DI Pass Utp -keskus 8-kanavaisella eristetyllä tavalla AD9KYE 4TFX1

ALTRONIX HUBWAY8DI Pass Utp -keskitin, jossa virta 8 kanavaa eristetty

Varastossa
Tuote: AD9KYE Malli: HUBWAY8DIRistiviite: 4TFX1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,020.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPass UTP Hub W / 8-kanavainen eristetty
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)8.50
Kotelon korkeus (tuumaa)1.63
Kotelon leveys (tuumaa)19.13
Suorittaa loppuunMusta
Input Frequency50 / 60 Hz
Tulojännite115 VAC / 230 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta8A
AlaluokkaLähetin-vastaanottimen napa: teline
TyyppiUTP-lähetinyksikkö, teline
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5025
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8525602000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInput FrequencyTulojänniteeräLähtövirtaTyyppiHinta
ALTRONIX HUBWAY162D Steel UTP Passiivinen lähetin-vastaanotin, 16 kanavaa | AD9KXG 4TFU7 HUBWAY162D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACOhita UTP-keskitin W / teho 16Ch W / 16 Ac Baluns10AUTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja€2,195.29
ALTRONIX HubWay163CD 16-kanavainen passiivinen UTP-lähetinvastaanotin, teräs, musta viimeistely | AD9KXJ 4TFU9 HubWay163 CD60 Hz115 VACOhita UTP-keskitin W / teho 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja€2,430.99
ALTRONIX HUBWAY163D Passiivinen UTP-lähetin-vastaanotinkeskitin integroidulla kameravirralla | AD9KXK 4TFV1 HUBWAY163D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACOhita UTP-keskitin W / teho 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja€2,430.99
ALTRONIX HUBWAY16DI Pass Utp Hub, jossa on 16 -kanavainen eristetty | AD9KXP 4TFV5 HUBWAY16DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / 16-kanavainen eristetty16AUTP-lähetinyksikkö, teline€2,020.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX HUBWAY8DI Pass Utp -keskitin, jossa virta 8 kanavaa eristetty
€1,020.02 / yksikkö