ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet Fan, ilmakäyttöinen, 20 tuuman koko | AC4TNU 30L110

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet Fan, ilmakäyttöinen, koko 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4TNU Malli: 9518-20Ristiviite: 30L110

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,585.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJet-tuuletin
Ilmankulutus60, 114, 186, 292 SCFM
Pulttiympyrän halkaisija.22 1 / 2 "
VäriHarmaa
Desibelit @ 5ft.106, 108, 110 dB
Korkeus9.875 "
Tulopaine40, 60, 80, 100 psig
Tuloaukon tyyppiNPT
Sisällä Dia.20 1 / 8 "
MateriaaliAlumiini, ruostumaton teräs
Max. Käyttöpaine100 psig
Maks. Lämpötila200 astetta F
Dia ulkopuolella.24 3 / 4 "
VirtalähdeIlmaohjattu
Koko20 "
Nopeus10500 CFM @ 20"
Staattinen paine @ 0" Hg6000, 7500, 9000, 10500 CFM
Staattinen paine @ 1" Hg3600, 5900, 7700, 9200 CFM
Staattinen paine @ 2" Hg1600, 3900, 6000, 7800 CFM
Staattinen paine @ 3" Hg200, 2300, 4400, 6300 CFM
Staattinen paine @ 4" Hg1200, 3200, 4800 CFM
TyyliPneumaattinen suihkupuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.35
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusKokoSisällä Dia.Hinta
ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jet Fan, ilmakäyttöinen, 24 tuuman koko | CD4UQC 9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "€8,410.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet Fan, ilmakäyttöinen, koko 20 tuumaa
€5,585.91 / yksikkö