ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC aksiaalinen räjähdyssuojattu puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 115 V | AG8FMX

ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC aksiaalinen räjähdyssuojattu puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 115 V

Varastossa
Tuote: AG8FMX Malli: 9513-05

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,484.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Terän materiaaliLasivahvistettu polyimidi
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty3.3A
Kanavan halkaisija8"
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Taajuus60 Hz
Mitata18 ga.
Kahva materiaaliKumi
Korkeus15 "
HP1 / 3 hp
Pituus14 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa890 CFM
Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta825 CFM
Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta770 CFM
Terien lukumäärä6
Vaihe1
RPM3250 RPM
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115V AC
Leveys13 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyPituusRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC aksiaalipuhallin, räjähdyssuojattu, 25 jalkaa kanava | AD9QHT 4UDK1 9514-063A36 "3250 RPM115V AC€3,626.18
ALLEGRO SAFETY 9514-05 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen, räjähdyssuojattu, 15 jalkaa kanava | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC€3,189.20
ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC aksiaalinen räjähdyssuojattu puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 220 V | AG8FMY 9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,446.31
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9514-05E AC aksiaalinen räjähdyssuojattu puhallin, 8 tuumaa, 15 jalkaa kanava, Kanisteri, 220 V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,284.59
ALLEGRO SAFETY 9514-06E AC aksiaalinen räjähdyssuojattu puhallin, 8 tuumaa, 25 jalkaa kanava, 220 V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC€3,661.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC aksiaalinen räjähdyssuojattu puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 115 V
€2,484.30 / yksikkö