ALLEGRO SAFETY 9548 Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuuman halkaisija. | AG8FVH

ALLEGRO SAFETY 9548 Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG8FVH Malli: 9548

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,229.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty2.2A
Kanavan halkaisija12 "
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Taajuus60 hz
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus17 "
HP1 / 3 hp
Pituus13 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1484 CFM
Maks. Kierrosluku3250 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
Melutaso80.4 db
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Tyyppiaksiaalinen
Jännite120V AC
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9548-E Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, halkaisija 12 tuumaa, 220 V | AG8FVN 9548-E220V AC€2,207.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548 Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuuman halkaisija.
€2,229.82 / yksikkö