ALLEGRO SAFETY 9533-15 Puhallin, 3A, 115V AC, 15 jalkaa kanava | AB3MRF 1UFG5

ALLEGRO SAFETY 9533-15 puhallin, 3A, 115V AC, 15 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: AB3MRF Malli: 9533-15Ristiviite: 1UFG5

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€651.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus10 ft.
Nykyinen piirretty4.8-2.4A, 4.5-2.2A
Kanavan halkaisija8"
Kanavan materiaaliVinyyli
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Mitata16 ga.
Grillivälit5 / 16 "
Korkeus14 1 / 2 "
HP1 / 3 hp
Pituus26 "
MateriaaliPolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa831 CFM
Maks. Kierrosluku2800, 3400 kierrosta / min
Terien lukumäärä9
Temp. vastus180 astetta F
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115/230V AC
Leveys13 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKanavan materiaaliMateriaaliMaks. KierroslukuJänniteLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9533-25 Puhallin, 3200 RPM, Polyeteeni, 115V AC | AB3MRG 1UFG6 9533-254.8-2.4A, 4.5-2.2AVinyyliPolyeteeni2800, 3400 kierrosta / min115/230V AC13 1 / 5 "€670.98
ALLEGRO SAFETY 9533-15E AC Compaxial Muovipuhallin, 8 tuumaa, Kanisteri ja 15 jalkaa kanava, 220V | AG8FRD 9533-15E4.8-2.4AVinyyli, polyesteripolyeteeni3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€582.85
ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC Compaxial Muovipuhallin, 8 tuumaa, Kanisteri ja 25 jalkaa kanava, 220V | AG8FRH 9533-25E4.8-2.4AVinyyli, polyesteripolyeteeni3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€620.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-15 puhallin, 3A, 115V AC, 15 jalkaa kanava
€651.12 / yksikkö