ALLEGRO SAFETY 9514-25E AC aksiaalipuhallin, 8 tuumaa, Kanisteri 25 jalkaa, 220V | AG8FNZ

ALLEGRO SAFETY 9514-25E AC aksiaalipuhallin, halkaisija 8 tuumaa, säiliö 25 jalkaa, 220 V

Varastossa
Tuote: AG8FNZ Malli: 9514-25E

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,301.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus6 ft.
Nykyinen piirretty3A
Kanavan halkaisija8"
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Taajuus60 Hz
Korkeus15 "
KoteloTeräs
HP1 / 3 hp
Pituus36 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1275 CFM
Vaihe1
RPM2700 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite220V AC
Leveys13 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9514 Aksiaalinen AC metallipuhallin, 1/3 hv, yksivaiheinen, 3200 rpm | AE3YQN 5GVT7 951428 "3200 RPM120V AC€1,218.29
ALLEGRO SAFETY 9514-25 Aksiaalinen tuuletin, jossa kanisteri ja kanava, 3200 RPM | AE3YQP 5GVT8 9514-2536 "3200 RPM120V AC€1,299.36
ALLEGRO SAFETY 9514-E AC aksiaalipuhallin, halkaisija 8 tuumaa, säiliöllä 15 jalkaa, 220 V | AG8FPA 9514-E36 "2700 RPM220V AC€1,314.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9514-25E AC aksiaalipuhallin, halkaisija 8 tuumaa, säiliö 25 jalkaa, 220 V
€1,301.24 / yksikkö