ALLEGRO SAFETY 9513-E AC aksiaalipuhallin, 8 tuumaa, 220 V | AG8FNR

ALLEGRO SAFETY 9513-E AC aksiaalipuhallin, halkaisija 8 tuumaa, 220 V

Varastossa
Tuote: AG8FNR Malli: 9513-E

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€946.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Terän materiaaliLasivahvisteista polypropeenia
VäriOranssi
Johdon pituus6 ft.
Nykyinen piirretty1.6A
Kanavan halkaisija8"
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Taajuus50 Hz
Mitata18 ga.
Kahva materiaaliKumi
Korkeus15 "
HP1 / 3 hp
Pituus14 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1275 CFM
Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta661 CFM
Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta582 CFM
Terien lukumäärä6
Vaihe1
RPM2700 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite220V AC
Leveys13 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyMitataRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9513 Kompakti aksiaalipuhallin, Sähköinen, 1/3 hv, 3A, Teräs | AE9UPB 6MKN5 95133A16 ga.3200 RPM120V AC€894.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-E AC aksiaalipuhallin, halkaisija 8 tuumaa, 220 V
€946.34 / yksikkö