Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M BEV195 -vesisuodatinjärjestelmä, 1/2 tuuman NPT, polypropeeni, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27

3M BEV195 vedensuodatinjärjestelmä, 1/2 tuuman NPT, polypropeeni, 3.34 gpm, 125 psi

Varastossa
Tuote: CE9BWC Malli: BEV195Ristiviite: 54EK27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€583.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuodatinjärjestelmä
VäriValkoinen
Yhteys1 / 2 "NPT
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus3.34 gpm
PäämateriaaliIsoplast
Kotelopolypropeeni
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100 astetta F
mikronia3
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus23 1 / 2 "
kokonaisleveys4 1 / 2 "
Painehäviö1 psi
vähentääKloori, sedimentti, maku ja haju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.034
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriSuodatinmassatvähentääVirtausnopeusPäämateriaalimikroniaKokonaissyvyysHinta
3M 5616401 Vedensuodatinjärjestelmä, 1/2 tuuman NPT, polypropeeni, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25 56164014 1 / 2 "ValkoinenAktiivihiiliBakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju, sedimentti, maku5 gpmIsoplast0.24 1 / 2 "€597.44
3M HF160-CL -vesisuodatinjärjestelmä, 1/2 tuuman NPT, polypropeeni, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84 HF160-CL4 3 / 8 "MustavalkoinenDual Zone -kalvon hiililohkoBakteerit, klooriamiinit, kloori, kysta, haju, maku2.2 gpmpolypropeeni0.24 3 / 8 "€356.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M BEV195 vedensuodatinjärjestelmä, 1/2 tuuman NPT, polypropeeni, 3.34 gpm, 125 psi
€583.67 / yksikkö