LOVEJOY 68514441319 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 19 mm Porauskoko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija | AL2BDV 41319

LOVEJOY 68514441319 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 19 mm Reiän koko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija

Tuote: AL2BDV Malli: 68514441319Ristiviite: 41319
€9.48 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat2
Reikäkoko19mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL070
Kytkimen tyyppiL
Mitat G12.19mm
Mitat SL9.65mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.07hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min0.84hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min1.23hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min2.52 hv
Navan pituus31.24mm
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys6 mm x 2.8 mm
Kiilauran koko6 mm x 2.8 mm
Kiilauran leveys6 mm x 2.8 mm
Pituus reiän läpi19.05mm
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore19mm
Max. Nopeus14000 rpm
Pienin Bore6mm
Nimellinen vääntömomentti4.9 Nm
Leukojen määrä2
Dia ulkopuolella.34.54mm
Kokonaispituus50.29mm
Nimellisteho 1,200 rpm0.84 hv
Nimellisteho 1,800 rpm1.23 hv
Nimellisteho 100 rpm0.07 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Ominaisuudet:

  • Lovejoy L070 -kytkimet kootaan yhdistämällä kaksi L070 leuan navat kanssa L070 hämähäkki luodaksesi L-tyypin liitännät.
  • Tässä Lovejoy 68514441319 -kiilaurassa on vikasietoinen rakenne, joka takaa turvallisen liitoksen akseleihin.
  • Se on valmistettu sintratusta raudasta, joka kestää nimellisvääntömomentin ja nopeudet jopa 4.9 Nm ja 14000 XNUMX rpm.
  • Siihen kiinnitetyssä yhteensopivassa hämähäkissä on avoin / kiinteä keskus pronssisella, Hytrel-, SOX- (NBR)-kumi- tai uretaanirakenteella, jotta akselin kulma- ja yhdensuuntaisuusvirheitä voidaan korjata.
  • Tässä suoraleukaisessa kytkinnapassa on kiilaura, joka estää liukastumista, tärinää ja välysvirheitä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on avaimella varustettujen ja avaimettomien leukakytkimien napojen välillä?

A. Leukakytkimen navoissa on aukko, joka tunnetaan kiilauraina, jotka sopivat akselin kiiloihin. Nämä näppäimet parantavat vääntömomenttia ja estävät liukumisen sekä vähentävät tärinän ja välyksen aiheuttamia häviöitä (vapaa liikeaste kahden pyörivän, yhteensopivan osan välillä). Jotkut sovellukset eivät kuitenkaan vaadi avaimia, koska avaimettomissa leukakytkimen navoissa käytetään vain säätöruuveja vääntömomentin siirtämiseen. Avaimettomat navat ovat ihanteellisia tilanteisiin, joihin ei vaikuta, vaikka akselit luistavat.

K. Mitä virheitä usein tehdään leukakytkimen napaa valittaessa?

A.

  • Suurimman porauskapasiteetin tarkistamatta jättäminen: Käyttäjien tulee aina tarkistaa käytettävän laitteen akselin koko ennen leukakytkimen valintaa.
  • Samankokoisten liittimien käyttö kaikkialla: Se voi tuntua hyvältä idealta estää seisokit. Mutta yli- tai alimittainen leukakytkin voi aiheuttaa moottorin toimintahäiriön.
  • Lämmön ja kemiallisen yhteensopivuuden huomioimatta jättäminen: Koska leukakytkimet edellyttävät sekä napojen että hämähäkkien ostamista, on varmistettava, että ne ovat yhteensopivia keskenään.
  • Tilarajoitusten huomioiminen: Varmista, että valitut liittimet mahtuvat varattuun tilaan. Suuren vääntömomentin sovellukset vaativat yleensä joko halkaisijaltaan suuren kytkimen tai kytkimen, jossa on useita konfiguraatioita ja korkea vääntömomenttiheys.

K. Mitä varotoimia tulee tehdä kytkimen asennuksen jälkeen?

A.

  • Tarkista asetusruuvin kireys ja kohdistus ennen testausta mahdollisten kohdistusvirheiden estämiseksi.
  • Kun kytkin on valmis käynnistymään, poista materiaali tai työkalu pois akselista ja liittimestä.

K. Kuinka asentaa leukakytkimen napa?

A.

  • Käytä valitun keskittimen mukaista hämähäkkiä (mieluiten samasta vastaavasta sarjasta), jolla on samat tekniset tiedot ja parametrit.
  • Varmista, että jokaisessa komponentissa ei ole epäpuhtauksia, vikoja tai halkeamia, ja sovita akselin halkaisija napojen porauskoon kanssa.
  • Varmista ennen asennusta, että kone on irrotettu kaikista virtalähteistä. Älä asenna sitä epävakaille tai liikkuville laitteille.
  • Navat, joissa on kiilaurat, tulee varustaa avaimilla ja liu'uttaa akseleihin liukumisen estämiseksi akselin pyörimisen aikana.
  • Aseta hämähäkki navaan (varmista, että hämähäkin aukko on riittävän suuri, jotta se mahtuu sekä akseliin että valinnaiseen kiilaan). Sitten toinen napa tuodaan lähelle ensimmäistä napaa ja kohdistetaan samalla kun huomioidaan napapintojen välinen rako.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441313 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 9 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514441450 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 12 mm Reikä, 27.43 mm Ulkohalkaisija | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 15 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 16 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrattu rautaL€11.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514441319 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 19 mm Reiän koko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija
€9.48 / yksikkö