LOVEJOY 68514431171 Nivel, pituus 4.25 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: AL4FTC Malli: 68514431171Ristiviite: D-10SS
€367.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1.18 "
Reikäkoko1 1 / 4 "
Sylinterin tyyppiVankka
VäriMetallinen
Kuutiometriä9.5625 Cu. Sisään
LuokkaGrade 303
NiveltyyppiD-tyyppi
kiilauraIlman avainta
Päätapin korkeus (mitta E)2.12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Kulman offset25 astetta
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus4.25 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoD10
Staattinen katkaisumomentti5280 tuumaa-paunaa.
TyyliTylsää
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiD-tyypin yleisnivelet
tilavuus9.5625 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.KokonaispituusStaattinen katkaisumomenttiPäätapin korkeus (mitta E)MateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514431164 Nivel, pituus 3.38 tuumaa, ruostumaton teräs | AK3WVZ D-6SS 685144311643 / 4 "1"3.38 "1040 tuumaa-paunaa.1.68 "Ruostumaton teräs-€254.80
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514431057 Nivel, pituus 2.68 tuumaa, ruostumaton teräs | AL4FRY D-4SS 68514431057NA0.75 "2.68 "512 tuumaa-paunaa.1.34 "Ruostumaton teräs-€185.08
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514431167 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, ruostumaton teräs | AL4FTA D-8SS 685144311671"1.25 "3.75 "3480 tuumaa-paunaa.1.88 "Ruostumaton teräs-€312.90
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514431180 Nivel, pituus 5.44 tuumaa, ruostumaton teräs | AL4FTE D-12SS 685144311801 1 / 2 "2"5.44 "10400 tuumaa-paunaa.2.72 "Ruostumaton teräs-€652.54
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514432083 U-nivelsarja, D8 koko, teräs | AN9BEN 32083 / D8 UJNT SS KIINTEÄ KOKOAMATON 685144320831"1.25 "3.75 "3480 tuumaa-paunaa.1.88 "Ruostumaton teräs-€311.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514431171 Nivel, pituus 4.25 tuumaa, ruostumaton teräs
€367.92 / yksikkö