Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 46421 Acid Resist 50 jalan kela 1/4 tuumaa | AB6BNQ 20Y153

LOC-LINE 46421 Haponkestävä 50 jalkaa kela 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BNQ Malli: 46421Ristiviite: 20Y153

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€697.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaponkestävä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.805
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 46421 Haponkestävä 50 jalkaa kela 1/4 tuumaa
€697.03 / yksikkö