Grainger Greece Distributor

Etsitkö Grainger-tuotteiden nopeaa toimitusta Kreikasta? Raptor Supplies on saanut sinut viralliseksi eurooppalaiseksi jakelijaksi Graingerin koko luettelolle, joka sisältää yli miljoona yhdysvaltalaista teollisuustarviketta. Toimitamme Amsterdamin toimipisteestämme Graingerin tuotemerkkejä, kuten Condor, Dayton, Air Handler, Speedaire ja Tough Guy. Tarjoamme kotiovelle toimituksen ranskalaisille teollisuus- ja konepaja-asiakkaille pikakuriiripalvelun, lentorahdin ja merirahdin kautta budjettisi ja toimitusaikataulusi mukaan. Ostokset voidaan tehdä joko suoraan verkkosivuillamme tai lähettää meille tarjouspyyntösi ja saada virallinen tarjous sähköpostitse. Eurooppalaisena yrityksenä huolehdimme tullauksesta, joten tilaa ilman vaivaa. Valikoimaamme kuuluu myös vanhentuneiden tai lopetettujen Grainger-osanumeroiden hankinta. Ota siis yhteyttä jo tänään!

Asiakastukitiimimme vastaa 30 minuutin kuluessa!

Pyydä tarjous

Usein kysytyt kysymykset

Luettelo

Mitä WW Grainger -tuotteita tarjoat?

Tarjoamme koko Graingerin tarvikkeiden luettelon. Raptor Supplies on Grainger-tuotteiden virallinen kansainvälinen jakelija. Toimitamme yli 1.5 miljoonaa korkealaatuista tuotetta, varaosia ja kulutustarvikkeita 33 tuotekategoriaan, jotka kattavat tuhansia yhdysvaltalaisia ​​teollisuusmerkkejä.

Yksi Grainger -luettelon tärkeimmistä eduista on sen tuotetarjonnan suuri koko. Kukaan ei enää nauti paksujen, raskaiden luetteloiden löytämisestä löytääkseen tuotteita, joten kirjoita Graingerin osanumero verkkosivustollamme löytääksesi tarvitsemasi tuotteen.

Mitkä tuotemerkit ovat Graingerin omistuksessa?

WW Graingerillä on useita omistettuja tuotemerkkejä, kuten Dayton, Speedaire, Tough Guy, Air Handler, Lab Safety Supply, Battalion, Condor ja Westward. Tämä tarkoittaa, että nämä tuotemerkit ovat yksinomaan Graingerille ja niiden jakelijoille. Suurin osa näistä tuotteista on joko valmistettu Yhdysvalloissa tai Kiinassa.

Dayton: Tarjoaa erilaisia ​​moottoreita, puhaltimia, puhaltimia, pumppuja, voimansiirtohihnoja ja hihnapyöriä sekä materiaalinkäsittelytuotteita, jotka sopivat erilaisiin autoteollisuuden sovelluksiin. Dayton-vaihdemoottoreita käytetään nopeuden ja vääntömomentin säätämiseen haluttuun arvoon, ja ne sopivat käytettäviksi peristalttisissa pumpuissa. Tuotemerkin synkroniset vaihteistohihnat tarjoavat äänettömän, luistamattoman suorituskyvyn ja alhaiset jännitysvaatimukset

Speedaire: Tunnetaan tarjoavan laajan valikoiman pneumaattisia tuotteita, kuten ilmakompressoreita, tyhjiöpumppuja, FRL-säätimiä, liittimiä/letkuja, pneumaattisia työkaluja ja venttiilejä.Speedaire-pneumaattiset ilmasylinterit soveltuvat sovelluksiin, joissa ei tarvita magneettisen tunnistimen mäntiä.Näiden kompaktien sylinterien ominaisuus ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää -40 - 200 astetta F ja painetta 200 psi:iin asti.

WestWard: Ihanteellinen merkki käsityökaluille, hylsyille ja teräille sekä työkalujen säilytykseen. Tunnetaan myös työstötyökaluista, kuten puristimet, purseenpoistotyökalut, kääntötyökalut ja jyrsintä-/kierretyökalut. Länteen päin säädettävät jakoavaimet on suunniteltu ASME-sertifikaattien mukaisesti ja ne sopivat hyvin LVI-laitteiden muttereiden, pulttien ja liitosten kiinnittämiseen. Näissä avaimissa on teräsrakenne, jossa on musta fosfaattipinta, joka kestää hydrauliöljyjä tai syövyttäviä nesteitä, ja säädettävä ruuvimekanismi, joka eliminoi asennustyökalujen tarpeen.

Condor: Tunnetaan ensisijaisesti turvalaitteiden toimittajana, joka tarjoaa suojalaseja, käsineitä ja putoamissuojatuotteita. Condorin turvakäsineiden luokassa tarjotut kemikaali-, lämpötila- ja viiltosuojakäsineet ylittävät CE-standardit ja niitä käytetään laajalti rakennus-, ilmailu-, auto-, petrokemian- ja metalliteollisuudessa.

Air Handler: Kuten nimestä voi päätellä, tämä tuotemerkki tarjoaa ilmansuodatintuotteita. Tämä sisältää paneeli- ja laskostetut ilmansuodattimet, ilmansuodatintyynyt/rullat ja pussi-/laatikkoilmasuodattimet. Tuotemerkin ilmanpuhdistimia käytetään pitämään ilma terveenä ja hajuttomana, ja ne pystyvät toimittamaan ilmavirtauksen jopa 2000 cfm. Näiden puhdistusaineiden maksimisuodatus ja tehokkuus ovat 0.3 mikronia ja 0.65 mikronia.

Lab Safety Supply: Tarjoaa ensisijaisesti laboratoriotarvikkeita ja -laitteita. Tuotemerkin ultraäänipuhdistimet ovat ihanteellisia puhdistustehtäviin, kuten proteiinien, veren ja epäpuhtauksien poistamiseen lasi- ja laboratorioinstrumenteista; vahojen, lian, rasvojen ja öljyjen poistaminen kytkimistä ja vaihteista sekä virtauksen ja epäpuhtauksien poistaminen elektronisista laitteista

Tilauksen tekeminen

Pitääkö minun antaa vain Grainger-koodi saadaksesi tarjouksen?

Kyllä, anna meille vain Graingerin osanumero (t). Asiakkaat lähettävät meille joskus virheellisiä Graingerin osanumeroita; tämä on tavallisesti tapaus, jossa ”B” ja ”8” vaihdetaan keskenään tai ”O” sekoitetaan arvoon ”0”. Tarkista vain osanumerot ennen kuin pyydät tarjousta!

Kuinka teen tilauksen?

Yksinkertaisin tapa tehdä tilaus on etsiä Graingerin tuotekoodi verkkosivustoltamme ja viimeistellä tilauksesi verkossa verkkosivustollamme. Vaihtoehtoisesti, jos et löydä Graingerin osanumeroa verkkosivuiltamme, voit lähettää meille sähköpostilla/chatilla tarjouspyynnön tarvitsemistasi Graingerin teollisuustuotteista. Kun olet saanut virallisen tarjouksemme, voit i) lähettää ostotilauksen, joka vastaa tarjottua hintaa, tai ii) yksinkertaisesti vastata puhelimitse/sähköpostitse, että haluat jatkaa tarjottua tarjousta. Raptor Supplies lähettää sinulle Proforma-laskun maksua varten tai tarjoaa sinulle NET30-maksuehdot hyväksynnän saamiseksi (vain Ison-Britannian / EU: n yritysasiakkaat).

Palveleeko Grainger International Supply Euroopassa?

Grainger Europe toimittaa kiinnikkeitä ja kiinnikkeisiin liittyviä tuotteita yli 60000 asiakkaalle mantereella.

Onko sinulla MOQ Grainger-tuotteille?

Vältämme osumasta asiakkaisiin vähimmäismäärärajoilla, mutta toisinaan MOQ:ta sovelletaan. Tämä johtuu ensisijaisesti MOQ:sta, jonka Grainger on asettanut tietylle tuotteelle. Esimerkkejä tästä ovat putkivalojen, ruuvien tai laskostettujen ilmansuodattimien ostot, joita myydään vain kotelo-/pakkausmäärissä. Tavoitteemme on toimittaa sinulle tarvitsemasi Graingerin kansainväliset tuotteet, ei pakottaa sinua ostamaan tarpeettomia määriä. Veloitamme kuitenkin vähimmäistoimitusmaksun, koska useimmat tilaukset toimitetaan kuriiripalvelun kautta. Toimitamme pikakuljetusliikkeiden, kuten FedEx / TNT, DHL ja UPS, kautta.

Entä vanhentuneet tai lopetetut Grainger-luettelotuotteet?

Jos etsit Graingerin osaa, joka on nyt lopetettu tai vanhentunut, voimme usein ehdottaa korvaavaa Grainger-mallia tai vastaavaa vaihtoehtoa toiselta yhdysvaltalaiselta merkiltä. Graingerin osien vanhentuminen on yleinen ongelma tuotteille, kuten moottoreille tai puhaltimille, jotka yleensä kestävät pitkään. Lähetä vain kuva olemassa olevasta osanumerostasi, jossa näkyvät kaikki merkinnät, nimikilvet jne. Vastaamme tarjouksella korvaava tuote.

Mitä asiakirjoja voit toimittaa Grainger-tuotteille?

Raptor Supplies voi tarjota useita varmenteita Grainger -tuotteille. Näitä ovat Graingerin vaatimustenmukaisuustodistus, OEM -vaatimustenmukaisuustodistus ja erän jäljitettävyyssertifikaatit. Huomaa, että kaikki varmennepyynnöt on tehtävä tilauksen yhteydessä. Emme voi hyväksyä sertifiointipyyntöjä tilauksen lähettämisen tai toimittamisen jälkeen.

Myytkö yksityishenkilöille?

Raptor Supplies, luotettu Grainger -jälleenmyyjä myy pääasiassa yritysasiakkaille, jotka tarvitsevat tavaroiden toimittamisen, joita he eivät voi ostaa paikallisesti. Jos olet kiinnostunut saamaan tarjouksen, otamme tällaiset pyynnöt huomioon tapauskohtaisesti. Ymmärrämme Grainger -luettelon hyödyllisyyden yksilöille ympäri maailmaa, mutta olemme palvelevat yritysasiakkaiden tarpeita.

Sain tilaukseni, mutta en näe tuotteessa Grainger -koodia?

Grainger on suuri teollisuusosien jakelija, joka tarjoaa tuotteita, jotka ovat pääasiassa muiden yritysten valmistamia. Tämä tarkoittaa, että useimmissa Grainger-tuotteissa on OEM-/valmistajan mallinumero, ja tuotteessa saattaa myös näkyä valkoinen tarra, jossa näkyy Graingerin luettelon osanumero. Poikkeuksia tähän sääntöön ovat Graingerin hyväksymät ja Graingerin omistamat tuotemerkit, kuten Dayton, Speedaire, Tough Guy jne., joissa Graingerin koodi ja valmistajan mallinumero ovat samat.

Toimitus

Mitä Grainger-työkaluja emme lähetä ilman kautta?

On monia Grainger-tuotteita, joille emme tarjoa lentokuljetusta, mukaan lukien magneettiset esineet, vaaralliset rasvat/nesteet, yli 10 jalkaa pitkät tuotteet ja moottoreita sisältävät tuotteet. Magneettiset esineet, kuten harvinaiset maametallit tai keraamiset magneetit, voivat häiritä lentokoneita, joten niitä ei tarjota. Grainger-rasvoja tai -nesteitä, jotka on luokiteltu vaarallisiksi lentoliikenteessä, ei myöskään ole myynnissä. Tarkista tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta, voimmeko tarjota rasvaa tai nestettä. Jos asiakirjan kohdassa 14 IATA-osion alla luetellaan "Ei säännelty kuljetuksiin", voimme tarjota tarjouksen. Pitkät lähetykset, joiden pituus on yli 10 jalkaa, ovat ongelmallisia, koska kuriirit eivät voi lähettää näitä pituuksia, ja ne edellyttäisivät lähetyksen lento-/merirahdin kautta. Lopuksi moottoreilla varustetut tuotteet voivat olla ongelmallisia lainata, koska meidän on varmistettava, jos ne toimitetaan hydraulinesteiden tai öljyn/rasvan kanssa. Tämä edellyttäisi, että vahvistamme moottorin jokaisen nesteen vaaratilanteen käyttöturvallisuustiedotteen kautta. Voisimme tarjota merirahtitarjouksen moottoreita sisältävistä tavaroista.

Missä tarjoat Grainger-teollisuustuotteita?

Toimitamme Graingerin osanumerot asiakkaille Isossa-Britanniassa / Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Afrikassa. Paikallinen toimitus tarjotaan asiakkaille Isossa-Britanniassa, Euroopan unionissa ja Singaporessa, mikä tarkoittaa, että tarjouksessamme oleva hinta on kaikki mitä maksat, me hoidamme tulliselvityskulut. Jos toimitusehdot ovat DDU / DAP, lähetämme Graingerin tuotteet kotiovellesi, mutta mahdolliset tulliselvityskulut ovat asiakkaan tilillä. Tilauksia, joiden loppukäyttäjä tai kohde on OFAC:n luettelossa oleviin maihin/yksiköihin, ei hyväksytä, koska noudatamme kaikkia Yhdysvaltojen lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät Yhdysvalloissa valmistettujen tuotteiden vientivalvontaan. Varaamme myös oikeuden pyytää täydelliset loppukäyttäjän kohdetiedot ennen tilauksen toteuttamista.

Mitä lähetysvaihtoehtoja minulla on Grainger-tuotteille?

Tilaukset maissa, joissa tarjoamme paikallista toimitusta, toimitetaan yleensä TNT:n tai paikallisen postin kautta (Royal Mail, Post NL, Singpost) tilauksen painon ja arvon mukaan. Tilavampiin / raskaampiin lähetyksiin tarjoamme sekä lento- että merirahtivaihtoehtoja (DDP, DAP ja CPT). Kun pyydät tarjousta, kerro meille, millä rahtitavalla haluat tarjouksen (etenkin raskaiden lähetysten osalta). Asiakkaat voivat myös valita EXW-toimitusehdot ja lähettää tilauksensa käyttämällä omaa UPS-/DHL-/FedEx-tiliään tai huolitsijaa USA:n varastostamme. Auttaaksemme sinua määrittämään toimituskulut, jos päätät järjestää lähetyksen, annamme paino- ja mitat tiedot + noutopaikan tiedot.

Tarvitsen jotain kiireellisesti, kuinka nopeasti voit toimittaa?

Vakiotoimitusaikamme kuriirin kautta toimitetuille tilauksille on 1 viikko. Tarjoamme pikatoimitusvaihtoehtoja, jotka voivat toimittaa tilaukset asiakkaille Isossa-Britanniassa, Euroopassa ja Singaporessa 3–4 päivässä. Vaihtoehtoisesti tarjoamme noudon Yhdysvaltain varastoltamme 1 päivän sisällä tilauksen tekemisestä. Huomaa, että pikalähetysvaihtoehdot eivät ole saatavilla suurille tilauksille lentorahdin nykyisten toimitusrajoitusten vuoksi. Kaikkien lentorahdin kautta lähetettyjen tilausten toimitus kestää enintään kaksi viikkoa.

Mikä on Grainger-tuotteiden palautus- / peruutuskäytäntösi?

Voit peruuttaa minkä tahansa tilauksen ennen toimitusta saadaksesi täyden hyvityksen. Lähetetyt tilaukset voidaan palauttaa 15 päivän kuluessa toimituksesta. Jos haluat palauttaa tilauksesi, tuotteiden tulee olla täysin uudenveroisia ja alkuperäisessä pakkauksessaan. Varaamme myös oikeuden veloittaa 20 % varastointimaksun kaikista palautuksista, eikä rahtimaksuja palauteta. Asiakkaille, jotka tarvitsevat varmuutta, että he ovat tilannut oikean Grainger-osan, voimme tarjota kuvia ennen toimitusta tilatuista tuotteista. Pyydä tätä tarvittaessa tilauksen yhteydessä.

Ota yhteyttä

Ota välittömästi yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja
Olemme saatavilla osoitteesta maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.