MONARCH Virtalähde

Suodattaa

MONARCH -

säiliöt

TyyliMalliHinta (ei alv)
A500206406042€207.49
B500206423785€532.84
C500205523788€598.29
D500206406076€557.08
E500206406072€246.13
F500206414170€226.04
G500206414249€557.08
H500206419384€146.79
I500206414188€208.32
J500206414189€169.79
K500206406864€309.93
L500206414184€129.60
M500206414168€154.25
N500206414185€137.10
O500205523791€149.02
P500205523786€144.64
Q500205523793€186.78
R500205523792€154.27
S500206414224€168.13
T500205523790€150.41
MONARCH -

Hydraulinen voimayksikkö

TyyliMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPVaiheRPMJänniteMax. PaineAsennusHinta (ei alv)
AM-3326-02185.437 "----12 VDC3000 psi-€613.79
BM-3593-01646 7 / 32 "----12 VDC3000 psiVaaka / pysty€1,720.81
CM-3313-01066 11 / 16 "----12 VDC3000 psiVaaka / pysty€852.73
DM-3519-04207.5 "----12 VDC3000 psiVaaka / pysty€799.27
EM-3519-04197.5 "----12 VDC3000 psiVaaka / pysty€871.67
FM-3519-04217.5 "----24 VDC3000 psiVaaka / pysty€861.60
GM-3504-02397.125 "----12 VDC3000 psiVaaka / pysty€682.92
HB-3530-01048 11 / 32 "----12 VDC3000 psiVaaka / pysty€1,219.39
IM-3554-01578.125 "----12 VDC3000 psiVaaka / pysty€984.86
JM-4504-01649 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC750 psiVaakasuora€1,140.77
JM-4504-01669 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC750 psiVaakasuora€1,205.60
JM-4504-01639 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC1500 psiVaakasuora€1,137.52
KM-4504-01659 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC1500 psiVaakasuora€1,179.69
JM-4504-015810 29 / 32 "10.0 / 4.2-5.0A0.511800115 / 230 VAC1500 psiVaakasuora€1,121.35
LM-4504-016010 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1500 psiVaakasuora€1,221.81
JM-4504-016210 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC750 psiVaakasuora€1,267.18
JM-4504-016110 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1000 psiVaakasuora€1,244.50
MM-4504-015910 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC3000 psiVaakasuora€1,199.10
NM-4509-021710.156 "18.5A2.813600208 / 230 VAC2400 psiPystysuora€1,425.97
OM-4505-015112.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC2000 psiPystysuora€2,534.63
PM-4505-014912.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC3000 psiPystysuora€2,489.89
QM-4505-015212.25 "6.0 / 3.0A231800230 / 460 VAC1500 psiPystysuora€2,241.16
RM-4505-015012.25 "13.6 / 6.8A111800115 / 230 VAC1500 psiPystysuora€2,125.99
ST92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiPystysuora€4,753.53
TT92C355C93F0-0115 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1500 psiPystysuora€4,241.96
MONARCH -

Venttiilin jakotukkisarja

MallieräHinta (ei alv)
500204901762CT3UCZ€362.21
MONARCH -

Hydraulisen luurin ohjain, 2 piiriä, muovia, lentävät johdot, 10 jalkaa kaapelin pituus

MallieräHinta (ei alv)
500249017026120CT3UCM€208.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?