MONARCH M-3593-0164 DC-lumiauran tehoyksikkö 12VDC 3000 psi | AH7AJJ 36NE13

MONARCH M-3593-0164 DC-lumiauran tehoyksikkö 12VDC 3000 psi

Varastossa
Tuote: AH7AJJ Malli: M-3593-0164Ristiviite: 36NE13

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,694.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Sisäänrakennetut ominaisuudetKuormanpitoventtiili, kaksoisohjauksella toimivat sulkuventtiilit, jakosuodatinventtiilit, DC-lumiaura
Ohjausventtiili3-tie / 2-asento ja 2-tie / 2-asento
Max. Paine3000 psi
AsennusVaaka / pysty
Nimellinen virtaus2 gpm
Vaiheiden lukumäärä1
Kokonaiskorkeus9 21 / 32 "
Kokonaispituus22.375 "
kokonaisleveys6 7 / 32 "
Paineportti1/4 "-18 NPT
Säiliön kapasiteetti0.5 gal.
Paluuportti1/4 "-18 NPT
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.145
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPVaiheRPMJänniteMax. PaineAsennusHinta
MONARCH T92C405C93F0-01 2-vaiheinen tehoyksikkö 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiPystysuora€4,680.78
MONARCH T56C405R02S0-01 Virtalähde 1Vaihe 208-230/460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiPystysuora€3,594.19
MONARCH T58C405R02S0-01 Virtalähde 1Stage 208-230 / 460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiPystysuora€3,661.06
MONARCH T16C405C02F0-03 Tehoyksikkö 1vaihe 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiPystysuora€3,928.54
MONARCH T64C405C02F0-01 -voimayksikkö 1vaihe 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiPystysuora€3,810.44
MONARCH T65C355A03B0-01 Virtayksikkö 1 Vaihe 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiPystysuora€3,694.49
MONARCH T65C405C03B0-01 Virtayksikkö 1vaihe 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiPystysuora€4,078.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH M-3593-0164 DC-lumiauran tehoyksikkö 12VDC 3000 psi
€1,694.48 / yksikkö