DELRIN Muovilevykalvo ja tasainen varasto

Suodattaa

DELRIN -

Asetaalikopolymeeriarkki

TyyliMalliVäriPituusmateriaali TyyppiVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta (ei alv)
A2XMV5Tumman ruskea48 "Luokan AF8000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€4,081.01
A2XMV3Tumman ruskea24 "Luokan AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "€3,709.02
A2XMU8Tumman ruskea48 "Luokan AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€3,869.57
A2XMU7Tumman ruskea48 "Luokan AF8000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€2,945.22
A2XMU6Tumman ruskea48 "Luokan AF8000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€2,129.51
A2XMU5Tumman ruskea48 "Luokan AF8000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€958.36
A2XMU4Tumman ruskea24 "Luokan AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€1,854.62
A2XMT9Tumman ruskea12 "Luokan AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€968.22
A2XMT6Tumman ruskea12 "Luokan AF8000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€238.81
B2XME9Valkoinen48 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€442.00
B2XMD7Valkoinen24 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€254.99
B2XMD8Valkoinen24 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€251.83
B2XME1Valkoinen24 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€445.53
B2XME2Valkoinen24 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "€586.87
B2XME8Valkoinen48 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€296.74
B2XMF5Valkoinen48 "Grade 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,472.07
B2XMF1Valkoinen48 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€606.80
B2XMF2Valkoinen48 "Grade 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€743.79
B2XMF3Valkoinen48 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€842.36
B2XMF4Valkoinen48 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,283.72
B2VEU6Valkoinen48 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€651.47
B2XMF6Valkoinen48 "Grade 15011,000 psi1.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,605.90
B2XMF7Valkoinen48 "Grade 15011,000 psi2"+0.025 "/ - 0.000"24 "€2,050.06
B2VEV3Valkoinen24 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€144.06
B2VEP6Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€38.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?