CALBRITE Hex Pähkinät

Käytetään kahden tai useamman puu- tai metalliosan kiinnittämiseen kehystämistä tai pulttiliitoksen luomista varten. Sähköä johtamattomat nailonmutterit tarjoavat korroosionkestävyyden ja kestävän pidon edulliseen hintaan. Käytetään ankkureiden, pulttien, ruuvien, pulttien, kierretankojen ja muiden kiinnittimien kanssa, joissa on koneruuvikierteet

Suodattaa

Calbrite hex nuts are used in conjunction with the brand's stainless steel split ring clamps for mounting and securing conduit in washdown or corrosive environments, horizontally or vertically....Lue lisää
CALBRITE -

Hex Pähkinät

TyyliMalliDia / kierteen kokoKorkeusLeveysHinta (ei alv)
AS61000HN001-857 / 64 "1 47 / 64 "€22.47
BS60500HN001 / 2 "-1329 / 64 "3 / 4 "€6.04
CS60200HN001 / 4 "-2015 / 64 "7 / 16 "€1.50
DS60700HN003 / 4 "-1043 / 64 "1 19 / 64 "€15.72
ES60300HN003 / 8 "-1611 / 32 "21 / 32 "€2.90
FS60600HN005 / 8 "-119 / 16 "1 3 / 32 "€13.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?