SALSBURY INDUSTRIES Matkapuhelimen kaapit

Surface-mount lockers for storing cell phones, keys, wallets, cameras or tablets. Feature a clear plastic cardholder on each locker door to identify the compartments. Available in master-key and resettable combination lock variants

Suodattaa

Salsbury Industries cell phone lockers are ideal for storing small personal, electronic or valuable items like keys, cell phones, wallets, cameras & tablet PCs securely in health clubs, office...Lue lisää
SALSBURY INDUSTRIES -

Kännykän kaappi, pääavainlukko

TyyliMalliAvauskorkeusVäriSyvyysAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysLeveysSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A19158-09 ZRK--8.75 "---16.25 "-€552.20
B19035-10SRK--5.75 "---29.25 "-€701.11
C19055-20--5.75 "---29.25 "-€1,265.73
D19055-25--5.75 "---35.75 "-€1,569.75
E19035-10 ZRK--5.75 "---29.25 "-€701.11
F19055-25 ASK--6.25 "---37 "-€1,569.75
G19035-10 ZSK--6.25 "---30.5 "-€701.11
H19055-25 ZRK--5.75 "---35.75 "-€1,569.75
I19055-25 ZSK--6.25 "---37 "-€1,569.75
J19035-06--5.75 "---16.25 "-€421.91
K19035-10--5.75 "---29.25 "-€701.11
L19055-25SSK--6.25 "---37 "-€1,569.75
M19145-07--5.75 "---16.25 "-€521.18
N19145-07 ASK--6.25 "---17.5 "-€521.18
O19145-07 ZRK--5.75 "---16.25 "-€521.18
P19065-30 ZSK--6.25 "---37 "-€1,898.59
M19145-07--5.75 "---16.25 "-€521.18
Q19055-20SSK--6.25 "---30.5 "-€1,265.73
R19035-06SSK--6.25 "---17.5 "-€421.91
S19075-24 ASK--6.25 "---30.5 "-€1,687.64
T19055-15SRK--5.75 "---22.75 "-€936.89
U19158-09SRK--8.75 "---16.25 "-€552.20
V19035-15 ASK--6.25 "---37 "-€924.48
W19035-15 ZRK--5.75 "---35.75 "-€924.48
X19055-15 ZRK--5.75 "---22.75 "-€936.89
SALSBURY INDUSTRIES -

Matkapuhelinkaappi, nollattava yhdistelmälukko

TyyliMalliAukkojen määräVäriSyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysLeveysHinta (ei alv)
A19038-09SSC--9.25 "----24 "€732.14
B19035-06 ARC--5.75 "----16.25 "€508.77
C19038-15ZSC--9.25 "----37 "€1,222.30
D19058-09SSC--9.25 "----17.5 "€775.57
E19038-15 ASC--9.25 "----37 "€1,222.30
F19058-09ZSC--9.25 "----17.5 "€775.57
G19035-09SSC--6.25 "----24 "€701.11
H19058-09 ASC--9.25 "----17.5 "€775.57
I19035-09 ASC--6.25 "----24 "€701.11
J19035-10SSC--6.25 "----30.5 "€862.43
K19035-10SRC--5.75 "----29.25 "€862.43
L19035-10ZRC--5.75 "----29.25 "€862.43
M19035-06SRC--5.75 "----16.25 "€508.77
N19035-06ZSC--6.25 "----17.5 "€508.77
O19035-06ZRC--5.75 "----16.25 "€508.77
P19035-15SRC--5.75 "----35.75 "€1,166.45
Q19038-15SSC--9.25 "----37 "€1,222.30
R19035-15ZSC--6.25 "----37 "€1,166.45
S19035-15ZRC--5.75 "----35.75 "€1,166.45
T19035-15 ASC--6.25 "----37 "€1,166.45
U19158-09SSC--9.25 "----17.5 "€676.30
V19158-09SRC--8.75 "----16.25 "€676.30
W19158-09 ASC--9.25 "----17.5 "€676.30
X19158-25ZSC--9.25 "----37 "€4,030.57
Y19155-20 ARC--5.75 "----29.25 "€1,631.80
SALSBURY INDUSTRIES -

Etupaneelin vaihtolukko, 3.5 x 2 x 0.75 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
19177CE7HEG€42.95

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001: 2015

Usein kysytyt kysymykset

What are the accessories compatible with these Salsbury Industries cell phone lockers?

  • Free Standing Cell Phone Locker Enclosures: These free-standing enclosures fit these cell phone lockers inside them for mounting on floors.
  • Varaovet: Käyttäjät voivat tilata yhteensopivia ovia, joissa on pleksilasi-ikkuna katselua varten tai oviaukot postin vastaanottamista varten.
  • Lukkojen vaihto: Käyttäjät voivat vaihtaa vialliset / vaurioituneet lukot tai muuttaa lukon tyyliä tarpeidensa mukaan.
  • Door Identifications: Users can order plastic card holders & custom engraved card holders for identification purposes.
  • Pedestal: These cell phone locks can be mounted on pedestals for easy access at a height.

What are these Salsbury Industries cell phone lockers made of?

These cell phone lockers are made of heavy-duty aluminium for lightweight, rigidity, corrosion resistance and durability. They also have an aluminium, bronze or a sandstone coloured powder coating on them.

How to install these Salsbury Industries cell phone lockers?

These cell phone lockers can be surface / recessed-mounted or installed inside enclosures by accessing the units' back & side panels, securing them using mounting hardware. The back & side panel of the units can be accessed by opening their front panel access compartment and then opening the front panel of the units.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?