Kulmahiomakoneet

Suodattaa

Kulmahiomakoneita käytetään rakennus-, valmistus-, auto-, metalli- ja valmistussovelluksissa betonin, tiilen ja muiden leikkaamiseen, hiontaan, kiillottamiseen ja kiillottamiseen...Lue lisää

MILWAUKEE -

Akkukulmahiomakone, 6 tuuman koko, 18 V, 9000 kuormittamatonta kierrosta minuutissa, akku sisältyy toimitukseen

MallieräHinta (ei alv)
2980-20 48-11-1865CF2LRZ€692.46
INGERSOLL-RAND -

3/8 tuuman kulmahiomakonesarja, 5 tuuman pyörän halkaisija, siipi, lukituksella, sähköjarru, 20 V

MallieräHinta (ei alv)
G5351-K22CR4PNA€920.30
PORTER CABLE -

Angle Grinder, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Trigger, without Lock-On, Adjustable Guard, Bare Tool

MallieräHinta (ei alv)
PCC761BCT7WDM€89.72
SPEEDAIRE -

Kulmahiomakone, 2 1/2 tuuman pyörän halkaisija, 0.4 hv, hevosvoimaa, 12000 XNUMX rpm

MallieräHinta (ei alv)
45YY18CU4BJU€227.09
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Depressed Center Cut-Off Wheel, Type 27, 5 Inch X 5/64 Inch X 7/8 Inch, Aluminum Oxide

MallieräHinta (ei alv)
11T852CV4LME€12.95
BOSCH -

Johdollinen kulmahiomakone, 10 A, 11,000 4 RPM Max. Nopeus, mela, 1 2/120 tuuman renkaan halkaisija, XNUMX VAC

MallieräHinta (ei alv)
GWS10-450PCN2TEV€163.42
3M -

Kulmahiomakone, 1 hv hevosvoimaa, 12000 rpm

MallieräHinta (ei alv)
28405CN7TRK€1,469.69
FEIN POWER TOOLS -

Ccg18 115Bl kulmahiomakone 4 1/2, 4 1/2 tuuman pyörän halkaisija, harjaton moottori, 5.2 Ah, 18 VDC

MallieräHinta (ei alv)
CCG18-115BLCP4YPQ€851.14
BOSCH -

Kulmahiomakone, melakytkin, 4-1/2 tuuman pyörän halkaisija, 10 A, 120 VAC, 11000 RPM

MallieräHinta (ei alv)
GWS10-45PECF2TJD-
Tarjouspyyntö

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka vaihtaa terä näissä kulmahiomakoneissa?

  • Sammuta kulmahiomakone ja irrota se pistorasiasta.
  • Löysää levyn laipan lukkoa kääntämällä sitä jakoavaimella ja poista vanha levy laitteen karasta.
  • Puhdista kara, laippa ja lähellä olevat osat puhtaalla lika- tai pölyliinalla.
  • Asenna uusi kiekko karaan niin, että sen nuolet osoittavat karan pyörimissuuntaa. Kiinnitä levy laippalukkoon jakoavaimella.
  • Kytke kulmahiomakone päälle ja testaa se. Varmista, että terä kulkee tasaisesti ilman heilumista.

Voiko näillä kulmahiomakoneilla leikata puisia työkappaleita?

Kulmahiomakoneet voivat leikata puuta, jos käytetään puunleikkuuterää tai timanttiterää. Käyttäjien tulee kuitenkin huomioida, että nämä työkalut tuottavat paljon lämpöä. Tämä voi aiheuttaa puukappaleen palamisen tai syttymisen. Käyttäjien tulee liikuttaa kulmahiomakonetta jatkuvasti koko ajan tasaisella ja tasaisella paineella.

Kuinka puhdistaa nämä kulmahiomakoneet?

  • Sammuta ja irrota nämä kulmahiomakoneet.
  • Avaa kulmahiomakone päästäksesi käsiksi kiekkoon ja karaan ja käytä puhdasta harjaa tai liinaa epäpuhtauksien poistamiseen laitteen kahvasta, rungosta, johdosta, kiekosta ja karasta. Käytä liuotinta tai rasvanpoistoainetta, jos levy tai kara on erittäin likainen ja noudata valmistajan ohjeita.
  • Sulje kulmahiomakone ja säilytä sitä kuivassa, pölyttömässä paikassa.

Kuinka pitää kulmahiomakoneet käyttökunnossa?

  • Puhdista kulmahiomakoneet säännöllisesti epäpuhtauksista estääksesi niiden toimintahäiriöt.
  • Tarkista mahdolliset vauriot tai kuluminen ja vaihda ne valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Varmista aina, että levy on oikein asennettu ja kiristetty.
  • Käytä sovellukselle oikean kokoista ja tyyppistä levyä.
  • Käyttäjät saattavat joutua voitelemaan karaa ja muita liikkuvia osia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?