ROPER PUMPS

Suodattaa

avokkaat

17A-082AE-292AE-1918A-4017A-4018A-3217A-3217A-2717A-2118A-081A-0618A-06

Tietoja ROPER PUMPSista

Roper Pumps, jonka pääkonttori on Commercessa, Georgiassa, Yhdysvalloissa, valmistaa alan standardipumppuja LVI-, kuljetus-, jätevedenkäsittely-, lääke- ja meriteollisuudelle. Tämä ISO 9001:2015 -sertifioidun yrityksen luettelo sisältää hammaspyöräpumput, edistyvät ontelopumput ja virtauksenjakajat. Roper XERIC progressiivisia kaviteettipumppuja käytetään viskoosien nesteiden, lietteiden ja kiintoainepitoisten nesteiden pumppaamiseen. Ne kestävät jopa 450 asteen lämpötiloja ja niiden laminoitu levyrakenne suojaa niitä kemiallisilta hyökkäyksiltä. Tuotemerkin ROC-hammaspyöräpumput on valmistettu korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja niissä on magneettinen mekanismi tehokkaan toiminnan ja vähän huoltoa varten.
Asiakkaat, jotka etsivät Roper Pumpsin hammaspyöräpumppuja tai kehittyviä kaviteettipumppuja, voivat etsiä mallia, tuotetta tai ristiviittausnumeroa verkkosivuiltamme. Hankimme myös suoria vaihtoehtoja erilaisille vanhoille ja poistetuille tuotteille ilman tilausten vähimmäistilausmäärää.