Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HI TEMP W51-1x4-JS ikkuna hitsauslevylle 1 x 4 tuumaa | AC6UZD 36J651

HI TEMP W51-1x4-JS ikkuna hitsauslevylle 1 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6UZD Malli: W51-1x4-JSRistiviite: 36J651

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkuna
TyyppiUV-vinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7019901000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI TEMP W51-1x4-JS ikkuna hitsauslevylle 1 x 4 tuumaa
€128.68 / yksikkö