FabEnCoat
Fabencon turvaporteissa on kova FabEnCoat-pinnoite, joka suojaa niitä säältä. Niitä on saatavana galvanoiduna tai turvakeltaisella jauhemaalatulla vaihtoehdolla pitkäkestoiseen käyttöön. Tämä erikoispinnoite sekä Fabencon vahva rakenne.
Vuonna 1972 perustettu Fabenco by Tractel valmistaa korkealaatuisia teollisuuden turvaportteja. Se tarjoaa kattavan tuotevalikoiman putoamissuojaukseen, kulunvalvontaan, konesuojaukseen ja muihin. Brändin pääkonttori sijaitsee Houstonissa, Texasissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää
Fabencon luettelo sisältää teräksiset taitto-ovet, tikkaiden tarvikkeet sekä laituri- ja parviportit. Brändin itsestään sulkeutuvat turvaportit ovat tehokkaita ja helposti asennettavia passiivisia putoamissuojaratkaisuja teollisiin ja kaupallisiin tiloihin. Ne on suunniteltu sopimaan kaikenkokoisiin kaiteisiin ja ne voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle puolelle sekä vakio- tai 90 asteen asentoon. Näissä A-sarjan porteissa on erittäin kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi, joka sulkee portin jokaisen heilahtelun jälkeen ja suojaa lähes jatkuvasti etureunan putoamisilta. Fabenco kääntyvät mezzanine-turvaportit on tasapainotettu, kääntyvä turvaporttijärjestelmä, joka pitää yhden portin koko ajan henkilöstön ja parvikerroksen etureunan välissä. Nämä MZ-sarjan portit on valmistettu hiiliteräksestä kestämään teollisia vaurioita ja ne on galvanoitu tai jauhemaalattu korroosionkestämiseksi.
Jotkut Fabencon MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Condour-, Little Giant- ja Vestil-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Fabencon tuotteita.
Nämä Fabencon tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Fabenco OSHA -varaston turvaportit toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.
Fabencon turvaporteissa on kova FabEnCoat-pinnoite, joka suojaa niitä säältä. Niitä on saatavana galvanoiduna tai turvakeltaisella jauhemaalatulla vaihtoehdolla pitkäkestoiseen käyttöön. Tämä erikoispinnoite sekä Fabencon vahva rakenne.
Tuotemerkin turvaportit on helppo asentaa erilaisiin kaiteisiin, mukaan lukien kulma-, litteä- ja putkikaiteet.
Kyllä, Fabenco-portit täyttävät OSHA:n turvaporttivaatimukset ja tarjoavat luotettavan putoamissuojan taso- ja tikkaiden aukoissa.
Fabencon säädettävät kääntöportit sopivat 16 tuuman - 39.5 tuuman aukkoihin, ja mukautettuja vaihtoehtoja on saatavana jopa 60 tuuman aukkoihin.