Bevel Tool

Bevel Toolsin pääkonttori sijaitsee Gelderlandissa, Alankomaissa, ja se valmistaa metallien viiste- ja pyöristystuotteita luodakseen pehmeitä reunoja kestävyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Lue lisää

Suodattaa

Sähkötyökalut

Voimansiirto

Pneumatiikka

Putkityöt

Siivous

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Tietoja Bevel Toolista

Brändin laaja valikoima sisältää jyrsimen terät, viisteet, laakerit, levy- ja levysuojukset sekä pyörivät harjat ja tyynyn ohjaimet. Bevel Tools alumiiniset viisteiset reitittimen päät niissä on alumiinirakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi. Näissä jyrsinpäissä on kulmassa olevat leikkuripäät hienoa leikkaamista ja optimaalista suorituskykyä varten. Merkki Bevel Mite pneumaattiset moottorin viistetyökalut niissä on pneumaattinen moottori suorituskyvyn parantamiseksi. Näissä työkaluissa on karan lukituspainike, joka mahdollistaa reitittimen pään vaihtamisen 35 sekunnissa. Siinä on vapaasti pyörivä laippa, joka on valmistettu karkaistusta (nitratusta) teräksestä lujuuden lisäämiseksi.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Yrityksen viistetyökaluja etsivät asiakkaat voivat etsiä mallia, tuotetta tai viitenumeroa verkkosivuiltamme. Hankimme myös suoria vaihtoehtoja erilaisille vanhoille ja poistuneille tuotteille, ilman tilausten vähimmäistilausmäärää.

Lähetys

Nämä Bevel Tools -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Bevel Mate

Bevel Mite on pienikokoisten käsityökalujen sarja, jota käytetään viistettyjen reunojen luomiseen erilaisille materiaaleille, kuten puulle, metallille ja muoville. Se on suunniteltu käytettäväksi tarkkuusleikkaukseen ja muotoiluun... Lue Lisaä 

Bevel Mite

Bevel Mite -koneet on suunniteltu helppoon ja joustavaan käyttöön, ja niiden painorajoitus on vain 2 kg, mikä tekee niistä kevyitä ja helppokäyttöisiä. Nämä kädessä pidettävät koneet ovat ihanteellisia nopeaan viistoon, pyöristykseen jne... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valitsen oikean reitittimen?

Oikean jyrsinterän valinta riippuu käytettävästä materiaalista ja leikkauksesta, jonka haluat tehdä. On tärkeää valita tehtävään sopiva terä, joka vastaa haluamasi leikkauksen kokoa ja muotoa.

Mitä eroa on merkin viisteohjaimella ja viistetyökalulla?

Viisteohjain on tyypillisesti kiinteä työkalu, joka kiinnitetään sahaan tai jyrsinpöytään. Se ohjaa terää/terää leikkaamaan tietyssä kulmassa ja luo viistetyn reunan. Viisteohjain on hyödyllinen luotaessa yhtenäisiä ja tarkkoja leikkauksia, erityisesti suurempia työkappaleita käytettäessä tai työskenneltäessä materiaaleja, jotka vaativat suurta tarkkuutta. Toisaalta viistetyökalu on kädessä pidettävä työkalu, jota käytetään viistettyjen reunojen luomiseen metalliin, muoviin ja puuhun. Se on suunniteltu tarkkuusleikkaukseen ja muotoiluun, kuten kulmien ja viisteiden luomiseen reunoihin ja kulmiin. Viistetyökalu on kevyt ja helppo käsitellä.

Kuinka asennan Bevel Toolsin ruostumattomasta teräksestä valmistetut laippapäät?

  • Varmista ensin, että asentamasi laippapää on oikean kokoinen ja tyyppinen suorittamaasi tehtävää varten.
  • Irrota tarvittaessa olemassa oleva laippapää viistekoneesta kiertämällä sitä irti vastapäivään.
  • Aseta Bevel Toolsin ruostumattomasta teräksestä valmistettu laippapää viistekoneen karaan ja kiristä se kääntämällä sitä myötäpäivään. Käytä tarvittaessa jakoavainta tai pihtejä varmistaaksesi tiukan istuvuuden.
  • Kun laippapää on kiinnitetty tukevasti viistekoneeseen, aseta asianmukainen viistoterä laippapään kiinnitysreikään.
  • Varmista, että terä on oikein suunnattu ja kiristetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Testaa viistekonetta varmistaaksesi, että laippapää ja terä ovat kunnolla kiinni ja toimivat kunnolla.

Yksinomaiset tuotemerkit