Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARTU 01760 rautasahanterä volframikarkea 12 tuumaa | AD6QYC 48J250

ARTU 01760 Rautasahanterä, volframikarkeus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6QYC Malli: 01760Ristiviite: 48J250

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakasahanterä
Pituus12 "
Materiaalikarbidi
Hampaat tuumaa kohtiVolframi
Paksuus0.07 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leikkaukset sekä eteen- että taaksepäin, sopii kaikkiin rautasahan kehyksiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARTU 01760 Rautasahanterä, volframikarkeus 12 tuumaa
€14.71 / yksikkö