Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZSS3000B-SS Korisuodatin Deep Cup | AE2AQA 4WDC5

ZURN ZSS3000B-SS Basket Strainer Deep Cup

Varastossa
Tuote: AE2AQA Malli: ZSS3000B-SSRistiviite: 4WDC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorisuodatin L / TPC pitkä varsi
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
Yhteyskierteitetyt
Pituus3.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiSyvä kuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZSS3000B-SS Basket Strainer Deep Cup
€14.35 / yksikkö