Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZR543JBD-PC Tiskiallas 7 1/2 L 1 1/2 x 1 1/4 Putken halkaisija | AE2ARU 4WDK1

ZURN ZR543JBD-PC pesuallaslukko 7 1/2 L 1 1/2 x 1 1/4 putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AE2ARU Malli: ZR543JBD-PCRistiviite: 4WDK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiskiallas
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukunivelen sisääntulo, kuparin hikiulostulo
Mitata17
Pituus7.5 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1/2 x 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutki Dia.Hinta
ZURN ZR505LAW-PC Tiskiallas 1 1/2 putken halkaisija | AE2ARR 4WDJ8 ZR505LAW-PCLiukuliitäntä, IPS-ulostulo5.75 "1-1 / 2 "€71.03
ZURN Z8749-SS pesuallas, 1 1/2 tuuman putken halkaisija, kierreliitäntä | CE9GEC 48RX65 Z8749-SS---€66.18
ZURN ZP100-SS tyhjennysritilät, ristikot ja siivilät, 4 3/8 tuuman putken halkaisija | CF2JPV 48RX94 ZP100-SS---€6.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZR543JBD-PC pesuallaslukko 7 1/2 L 1 1/2 x 1 1/4 putken halkaisija
€84.09 / yksikkö