ZURN ZN415-3NH-5B Viemärilattia 6-1 / 8 tuuman pituus x 6-1 / 8 tuuman korkeus | AH8JKA 38UK41

ZURN ZN415-3NH-5B Lattiapoiston lattia 6-1/8 tuumaa pituus x 6-1/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8JKA Malli: ZN415-3NH-5BRistiviite: 38UK41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivo
Väri / viimeistelyKiillotettu nikkelipronssi
YhteysEi napaa
Tyhjennä materiaaliNikkeli pronssi
Ristikon materiaaliNikkeli pronssi
Korkeus6.125
Pituus6.125
MateriaaliValurauta
Kokonaisdia.8.375 "
Putki Dia.3
TyyppiLattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0803
Laivan korkeus (cm)15.56
Laivan pituus (cm)15.56
Laivan leveys (cm)21.27
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPutki Dia.Hinta
ZURN ZN415-2NH-5S Lattiakaivolattia 6-1 / 4 tuuman pituus x 6-1 / 4 tuuman korkeus | AH8JKB 38UK42 ZN415-2NH-5S6.256.25 "2€421.80
ZURN FD2283-PV3 PVC koristeellinen lattiakaivo, 3 tuuman koko | CV8NHD FD2283-PV3---€48.68
Tarjouspyyntö
ZURN FD2321-NH3 säädettävä lattiakaivo, jossa puristinpanta, valurauta, kierre | CV8NHE FD2321-NH3---€43.91
Tarjouspyyntö
ZURN FD2360-PVC pyöreä suuren kapasiteetin lattiakaivo 3 tuuman x 4 tuuman liuotinhitsausliitännällä | CV8NHF FD2360-PVC---€45.34
Tarjouspyyntö
ZURN FD2381-PVC PVC Bell Trap Assembly Drain, 9 tuuman koko | CV8NHV FD2381-PVC---€10.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZN415-3NH-5B Lattiapoiston lattia 6-1/8 tuumaa pituus x 6-1/8 tuumaa korkeus
€581.57 / yksikkö