ZURN ZER6140AV-HET-11L Piilossa, Takalasi, Automaattinen huuhteluventtiili | CF2LVW 46CE28

ZURN ZER6140AV-HET-11L Piilotettu, Takaosa, automaattinen huuhteluventtiili

Varastossa
Tuote: CF2LVW Malli: ZER6140AV-HET-11LRistiviite: 46CE28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€746.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen huuhteluventtiili
Akun3 vuosi
Suorittaa loppuunKarkea messinki
Gallonaa / huuhtelu1.28
Sisääntulon koko1 "IPS
Painealue10 - 100 psi
Karkea sisään14 "
AnturialueSäädettävä
Spud-kytkentä1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN ZER6152AV-HET-11L Piilossa, Takalasi, Automaattinen huuhteluventtiili | CF2LVX 46CE29 ZER6152AV-HET-11L€694.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZER6140AV-HET-11L Piilotettu, Takaosa, automaattinen huuhteluventtiili
€746.90 / yksikkö