Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8802-XL-LK-PC Kulman syöttö, kierreliitäntä, 200 psi | CF2THB 48RX69

ZURN Z8802-XL-LK-PC Kulmasyötön pysäytys, kierteinen tulotyyppi, 200 psi

Varastossa
Tuote: CF2THB Malli: Z8802-XL-LK-PCRistiviite: 48RX69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman syöttö pysähtyy
Rungon materiaaliMessinki
Suorittaa loppuunkromi
Kahva materiaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppikierteitetyt
Max. Paine200 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue33 - 100 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
ZURN Z8800-XL-LK-PC Kulman syöttö, kierreliitäntä, 200 psi | CF2THA 48RX67 Z8800-XL-LK-PC3 / 8 "3 / 8 "€12.42
ZURN Z8800-XL-PC Kulman syötön pysäytin, kierreliitäntä, 200 psi | CF2THC 48RX68 Z8800-XL-PC3 / 8 "3 / 8 "€7.57
ZURN Z8802-XL-LRLK-PC Kulman syöttö, kierreliitäntä, 200 psi | CF2THD 48RX70 Z8802-XL-LRLK-PC1 / 2 "1 / 2 "€40.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8802-XL-LK-PC Kulmasyötön pysäytys, kierteinen tulotyyppi, 200 psi
€10.91 / yksikkö