Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z85100-XL lattiajalkaventtiilin messinkiläpivienti 1/2 infips | AG6REQ 45K795

ZURN Z85100-XL lattian jalkaventtiili messinki sisääntulo 1/2 infips

Varastossa
Tuote: AG6REQ Malli: Z85100-XLRistiviite: 45K795

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjaventtiili
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
Tuloaukko1/2 FIPS
MateriaaliMessinki
pistorasia1/2 FIPS
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481801010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z85100-XL lattian jalkaventtiili messinki sisääntulo 1/2 infips
€115.42 / yksikkö