Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z812B4-XL hanhenkaulahana ei-ponnahdusikkunan keskussarja | AD8EWV 4JPC5

ZURN Z812B4-XL Hanhenkaulahana Ei ponnahdusikkunoita

Varastossa
Tuote: AD8EWV Malli: Z812B4-XLRistiviite: 4JPC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "MIPS
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahva materiaaliMetalli
Kahvan tyyppiTerä
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiCenterset
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus11 15 / 16 "
VaihtopatruunaValmistaja Nro 59517005/59517006
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus11 15 / 16 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusYhteysHana nokkaVaihtopatruunaNokan pituusSuorittaa loppuunKahvan tyyppiReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
ZURN Z831B4-XL hanhenkaulahana jäykkä / kääntyvä Ei-ponnahdusikkuna | AD8EWW 4JPC6 Z831B4-XL11 "1/2 "MIPSJäykkä / SwingValmistaja Nro 59517007/5951700811 15 / 16 "kromiTerä6 "- 20"€407.44
ZURN Z831B4-XL-ICT laaja hana manuaalinen terä | AF9EEY 29VM10 Z831B4-XL-ICT-1/2 "NPSM-kierteinengooseneck-5.375 "kromiTerä1/2 "NPSM-kierteinen€438.97
ZURN Z831C4-XL-FC Gn -hana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AF9EEZ 29VM11 Z831C4-XL-FC11 "1/2 "NPSM-kierteinenJäykkä / Swing-8"kromiRanneke-€347.21
ZURN Z831C4-XL Gn -hana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AF9EJL 29VL95 Z831C4-XL12.5 "1/2 "NPSM-kierteinen--8"kromiRanneke1/2 "NPSM-kierteinen€430.63
ZURN Z812A1-XL hanhenkaulan manuaalinen vipu 2.2 Gpm valettu | AF9EJP 29VL99 Z812A1-XL-1/2 "NPSM-kierteinenHeittää-3.5 "kromiVipu1/2 "NPSM-kierteinen€309.95
ZURN Z812B4-XL-FC hanhenkaulainen lyijytön kaksoiskahva | AF9EJQ 29VM01 Z812B4-XL-FC11 15 / 16 "1/2 "NPSM-kierteinenJäykkä / Swing-5.375 "KromattuTerä4"€395.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z812B4-XL Hanhenkaulahana Ei ponnahdusikkunoita
€386.66 / yksikkö