Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z80300-XL hana-annostelupainike 1/2 tuumaa Npt 0.5 Gpm | AB7TZJ 24A612

ZURN Z80300-XL hanan mittaustyöntö 1/2 tuuman Npt 0.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AB7TZJ Malli: Z80300-XLRistiviite: 24A612
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
€258.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
NoudattaminenCalifonian terveys- ja turvallisuustunnus 116875; Vermont 9 Vca 2470h
Yhteys1 / 2 "NPT
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaKiillotettu Chrome
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahva materiaaliMessinki
Kahvan tyyppiTyönnä
AsennustyyppiSeinä
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5.625 "
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus3.875 "
Venttiilin tyyppimittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVirtausnopeusAsennustyyppiReikien lukumääräVirtalähdeNokan pituusHinta
ZURN Z6950-XL-S-CP4-F-MV Matalakaari, 0.50 Gpm | CE9YAB 60HL96 Z6950-XL-S-CP4-F-MV-0.5 gpm-44 AA akut-€763.60
ZURN Z6915-XL-CWB Kylpyhuoneen pesuallashana, kiillotettu kromi, keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CH6RZY 61HJ69 Z6915-XL-CWBMessinki1.5 gpmLaivan kansi3Akku, kiinteä6 3 / 4 "€739.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z80300-XL hanan mittaustyöntö 1/2 tuuman Npt 0.5 Gpm
€258.93 / yksikkö