Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z7000-VB -imurit, 1/2 x 1-13/64 tuuman NPT | CE9CLY 48RT91

ZURN Z7000-VB tyhjiömurskain, 1/2 x 1-13/64 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: CE9CLY Malli: Z7000-VBRistiviite: 48RT91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiNPT
Korkeus1 53 / 64 "
Max. Paine125 psi
TiivistäKumi
Koko1 / 2 "
Temp. alue40 - 160 astetta F.
Leveys1 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1152
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKorkeuseräMax. PaineKokoLeveysHinta
ZURN G67991 -pölykatkaisija 6 tuuman Mnpt messinki 35 Psi | AB7ZZG 24X188 G67991MNPT9.125 "Tyhjiökatkaisija35 psi66.5 "€145.36
ZURN 12-35XLCH Ilmakehäimuri 12-35Xlch, 35XL | CV4KFQ 213XC0 12-35XLCH--Tyhjiökatkaisija---€80.85
ZURN 114-720A WILKINS Vacuum Breaker, 1 1/4 tuuman koko, pronssi, 150 psi Max. Paine, 11 tuuman korkeus | CV4KFR 801HA2 114-720A--Tyhjiökatkaisija---€1,149.80
ZURN 1-710 WILKINS Vacuum Breaker, 1 tuuman koko, matalalyijyinen valettu pronssi, 150 psi Max. Paine | CV4KFT 801HD3 1-710--Tyhjiökatkaisija---€222.68
ZURN 1-720AFT WILKINS Vacuum Breaker, 1 tuuman koko, pronssi, 150 psi Max. Paine, 7 3/4 tuuman korkeus | CV4KFU 801HD4 1-720AFT--Tyhjiökatkaisija---€882.88
ZURN 1-720AU WILKINS Vacuum Breaker, 1 tuuman koko, pronssi, 150 PSI Max. Paine, 7 3/4 tuuman korkeus | CV4KFV 801HD5 1-720 AU--Tyhjiökatkaisija---€1,137.57
ZURN 1-460XL WILKINS Vacuum Breaker, 1 tuuman koko, matalalyijyinen valettu pronssi, 150 psi Max. Paine | CV4KFW 801HD0 1-460XL--Tyhjiökatkaisija---€735.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7000-VB tyhjiömurskain, 1/2 x 1-13/64 tuuman NPT
€39.60 / yksikkö