Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z7000-S6-1.5 -suihkupää itsepuhdistuva 1 / 2fnpt 1.5gpm | AF2DKH 6RKH1

ZURN Z7000-S6-1.5 Itsepuhdistuva suihkupää 1/2 fnpt 1.5 gpm

Varastossa
Tuote: AF2DKH Malli: Z7000-S6-1.5Ristiviite: 6RKH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1/2 FNPT
Syvyys3.25 "
Kasvojen halkaisija1 3 / 4 "
Virtausnopeus1.5 gpm
Korkeus1.75 "
MateriaaliMessinki ja kromi
Max. Virtaus1.5 gpm
TyyppiItsepuhdistus
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7418201000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKasvojen halkaisijaVirtausnopeusKorkeusMax. VirtausLeveysHinta
ZURN Z7000-S6 -suihkupää itsepuhdistuva 1 / 2fnpt 2.5gpm | AF2DKE 6RKG7 Z7000-S63.25 "1 3 / 4 "2.5 gpm1.75 "2.5 gpm1.75 "€33.81
ZURN Z7000-S9 -suihkupää itsepuhdistuva 1 / 2fnpt 1.5gpm | AF2DKJ 6RKH2 Z7000-S94-3 / 8 "2 5 / 8 "1.5 gpm2 5 / 8 "1.5 gpm2 5 / 8 "€18.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7000-S6-1.5 Itsepuhdistuva suihkupää 1/2 fnpt 1.5 gpm
€33.81 / yksikkö