Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6913-XL hana-anturi 6-1 / 2 tuuman korkeus kannen asennus | AH8UCN 38ZL50

ZURN Z6913-XL hana-anturi 6-1/2 tuuman korkeus kannen kiinnitys

Varastossa
Tuote: AH8UCN Malli: Z6913-XLRistiviite: 38ZL50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€656.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Ampeeria2.00A
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.50 gpm
Kahvan tyyppiEi eristetty
Korkeus6.5 "
Reikäkeskuksen asennus keskelleYksittäinen reikä
Asennustyyppipinta
Kahvojen lukumäärä0
Reikien lukumäärä1
Virtalähde(4) AA-paristot
VaihtopatruunaValmistaja Nro 4UZP3
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue7.5 "
ShapeMatala kaari
Nokan pituus6.5 "
Temp. ohjausKYLLÄ
Venttiilin tyyppiPuristus
Jännite6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CEC-yhteensopiva: CEC-yhteensopiva
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Hanan viimeistely: kromi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6913-XL hana-anturi 6-1/2 tuuman korkeus kannen kiinnitys
€656.25 / yksikkö