Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6011-DVN Vuodevaatteiden pesulaitteen jälkiasennussarja 1.6 Gpf | AB7ZZH 24X189

ZURN Z6011-DVN Vuodeltaan pesukoneen jälkiasennussarja 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AB7ZZH Malli: Z6011-DVNRistiviite: 24X189

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€491.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodevaatteiden pesulaitteen jälkiasennussarja
Suorittaa loppuunKromattu
Gallonaa / huuhtelu1.6
Karkea sisään26.5 "
Spud-kytkentä1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKarkea sisäänHinta
ZURN Z6010-DVN Alaspannan pesukoneen jälkiasennussarja | CF2PPU 401K05 Z6010-DVN10 ", 12" tai 14 "€549.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6011-DVN Vuodeltaan pesukoneen jälkiasennussarja 1.6 Gpf
€491.31 / yksikkö