Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6003AV-WS1 Manuaalinen huuhteluventtiili Urinaali 1 GPF | AF8EPZ 25CH58

ZURN Z6003AV-WS1 Manuaalinen huuhteluventtiili pisuaari 1 Gpf

Varastossa
Tuote: AF8EPZ Malli: Z6003AV-WS1Ristiviite: 25CH58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen huuhteluventtiili
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunKromattu
Valaisimen tyyppiurinaali
Gallonaa / huuhtelu1
Kahvan tyyppiVipu
Sisääntulon koko1"
Painealue25 - 80 psi
Karkea sisään11.5 "
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8481301090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoKarkea sisäänHinta
ZURN Z6000AV-WS1 Manuaalinen huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf | AF8EPU 25CH49 Z6000AV-WS1KromattuWC1.61"11.5 "€286.77
ZURN Z6000AV-WS1-DF manuaalinen huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf | AF8EPX 25CH52 Z6000AV-WS1-DFKromattuWC1.6 / 1.11"11.5 "€310.49
ZURN Z6000AV-HET manuaalinen huuhteluventtiili wc 1.28 Gpf | AF8EPY 25CH57 Z6000AV-HETKromattuWC1.281"11.5 "€250.29
ZURN ZH6609AV-MBP-X piilotettu, ylhäältä, 1.5 gallonaa / huuhtelu | CF2UJH 55KG37 ZH6609AV-MBP-Xkromi-1.51 "IPS11 1 / 2 "€422.63
ZURN Z6000AV-WS1-BWN AV Manuaalinen kalvohuuhteluventtiili, 1.6 GPF | CV8NTZ Z6000AV-WS1-BWN-----€358.37
Tarjouspyyntö
ZURN Z6000PL-WS1-BWN Paljastettu manuaalinen huuhteluventtiili -1.6 GPF, Bedpan Washer, Sweat Juotossarja | CV8NUE Z6000PL-WS1-BWN-----€198.00
Tarjouspyyntö
ZURN Z6001-WS1-YB-YC Paljas manuaalinen kalvohuuhteluventtiili 1-1/4 tuuman pisuaarille | CV8NUH Z6001-WS1-YB-YC-----€81.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6003AV-WS1 Manuaalinen huuhteluventtiili pisuaari 1 Gpf
€283.34 / yksikkö