Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6003-WS1-YB-YC huuhteluventtiilin pisuaari 1.0 Gpf | AC9VGJ 3KLF8

ZURN Z6003-WS1-YB-YC huuhteluventtiili, pisuaari 1.0 Gpf

Varastossa
Tuote: AC9VGJ Malli: Z6003-WS1-YB-YCRistiviite: 3KLF8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPisuaarin huuhteluventtiili
NoudattaminenADA
Sopii tuotemerkkiinZurn
Tuloaukko0.75 "
MateriaaliMessinki
Kierteen koko0.75
TyyppiKalvo, 1.0 GPF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylittää 2VED3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ZURN Z6003-YB-YC huuhteluventtiili urinaali 1.5 Gpf | AC9VGH 3KLF6 Z6003-YB-YCKalvo, 1.5 GPF€169.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6003-WS1-YB-YC huuhteluventtiili, pisuaari 1.0 Gpf
€184.83 / yksikkö