ZURN Z6000AV-BWN1 Kalvo, pesuallashuuhteluventtiili | CF2JZH 45ND15

ZURN Z6000AV-BWN1 Kalvo, pohjalevyn pesukoneen huuhteluventtiili

Varastossa
Tuote: CF2JZH Malli: Z6000AV-BWN1Ristiviite: 45ND15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€760.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodevaatteiden aluslevyn huuhteluventtiili
Painealue35 - 80 psi
Karkea sisään34 3 / 8 "
Spud-kytkentä1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6000AV-BWN1 Kalvo, pohjalevyn pesukoneen huuhteluventtiili
€760.00 / yksikkö