ZURN Z5666.213.00.00.00 Yhden huuhtelun, anturi, kaksiosainen, WC -säiliö, pitkänomainen | CE9GEK 46CD83

ZURN Z5666.213.00.00.00 Yksihuuhtelu, anturi, kaksiosainen, säiliö WC, pitkänomainen

Varastossa
Tuote: CE9GEK Malli: Z5666.213.00.00.00Ristiviite: 46CD83

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,253.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäiliö
VäriValkoinen
Huuhtele kahvaTunnistin
HuuhtelumenetelmäHuuhteluventtiili
Gallonaa / huuhtelu1.28
Palojen lukumääräKaksi palaa
Vanteen korkeus16 3 / 4 "
Karkea sisään11 1 / 2 "
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala9 "x 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN Z8106-03 Vaihtosäiliö | CE9PZB 29RT87 Z8106-03€128.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5666.213.00.00.00 Yksihuuhtelu, anturi, kaksiosainen, säiliö WC, pitkänomainen
€1,253.66 / yksikkö