ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Kylpyhuoneen pesuallassarja Valkoinen 19-1 / 2 tuuman pituus | AA2GRY 10J133

ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Kylpyhuoneen pesuallassarja, seinä valkoinen 19-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2GRY Malli: Z5354.119.1.07.00.00Ristiviite: 10J133

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen pesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus1"
Rungon materiaaliVitreous Kiina
Kulhon syvyys7"
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko15-1/4" x 10-3/4"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1.25 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöSingle Handle
Virtausnopeus2.2 gpm
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys17.13 "
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.69
Laivan korkeus (cm)68.33
Laivan pituus (cm)70.36
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi6910100030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiTakaisin SplashKulhon syvyysReikien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSivu SplashHinta
ZURN Z5344.525.3.07.00.6 Kylpyhuoneen pesuallas 18-1 / 4 tuuman leveys 10 tuuman korkeus | AA2GRZ 10J134 Z5344.525.3.07.00.6SeinäKyllä7.5 "310 "20 "18.25 "Kyllä€492.67
ZURN Z5358.530.1.07.00.00 Kylpyhuoneen pesuallassarja Valkoinen 19-1 / 2 tuuman pituus | AA2GTA 10J136 Z5358.530.1.07.00.00SeinäKyllä7"37"19.5 "17.13 "Ei€402.29
ZURN Z5354.660.1.07.00.0 Kylpyhuoneen pesuallassarja Valkoinen 19-1 / 2 tuuman pituus | AA2GTB 10J137 Z5354.660.1.07.00.0SeinäKyllä7"37"19.5 "17.13 "Kyllä€696.16
ZURN Z5344.520.1.07.00.0 Kylpyhuoneen pesuallassarja 18-1 / 4 tuuman leveys 10 tuuman korkeus | AA2GTC 10J138 Z5344.520.1.07.00.0SeinäKyllä7.5 "310 "20 "18.25 "Kyllä€452.45
ZURN Z5118.530.1.07.00.00 Kylpyhuoneen pesuallas Vitreous China White | AA2GTD 10J139 Z5118.530.1.07.00.00Tiskin yläosaEi8.875 "39.375 "20.5 "17.25 "Ei€420.01
ZURN Z5361.604.1.07.00.0 Kylpyhuoneen pesuallassarja Vitreous China White | AA2GTF 10J141 Z5361.604.1.07.00.0SeinäKyllä7.5 "111.5 "20 "18.25 "Kyllä€828.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Kylpyhuoneen pesuallassarja, seinä valkoinen 19-1/2 tuuman pituus
€475.73 / yksikkö