ZURN Z5114.464.1.07.00.0 Pesuallas, 20 tuumaa x 12 1/4 tuumaa, lasiainen Kiina | CE9BJZ 46CD60

ZURN Z5114.464.1.07.00.0 WC-allas, 20 tuumaa x 12 1/4 tuumaa, lasimainen Kiina

Varastossa
Tuote: CE9BJZ Malli: Z5114.464.1.07.00.0Ristiviite: 46CD60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas
Kulhon syvyys6 5 / 8 "
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko20 "x 12 1 / 4"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1 1 / 4 "
Hana Reikä Dia.1 1 / 4 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöDual manuaalinen kahva
Suorittaa loppuunKiiltävä
Virtausnopeus0.5 gpm
Sisä- / ulkokäyttösisä-
Kulhojen määrä1
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus8 7 / 8 "
Kokonaispituus20 1 / 2 "
kokonaisleveys17 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan kiinnityskeskuksetHanan käyttöVirtausnopeusHinta
ZURN Z5114.876.1.07.00.0 Pesuallas, 20 tuumaa x 12 1/4 tuumaa, lasiainen Kiina | CE9BJY 46CD59 Z5114.876.1.07.00.04"Yksi manuaalinen kahva0.35 gpm€330.32
ZURN Z5118.846.1.07.00.00 Pesuallas, 20 tuumaa x 12 1/4 tuumaa, lasiainen Kiina | CE9BKA 46CD61 Z5118.846.1.07.00.008"Dual manuaalinen kahva0.5 gpm€410.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5114.464.1.07.00.0 WC-allas, 20 tuumaa x 12 1/4 tuumaa, lasimainen Kiina
€374.97 / yksikkö