Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN S6713NB18GX vesiliittimen kupari Fpt | AF9YMF 30VX50

ZURN S6713NB18GX Vesiliitin Kupari Fpt

Varastossa
Tuote: AF9YMF Malli: S6713NB18GXRistiviite: 30VX50

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitin
NoudattaminenASTM F1807
Suorittaa loppuunKupari
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiftp laajennus
Sisempi ydinKupari
Pituus18 "
MateriaaliKupari
Max. Työpaine160 PSI
MutterimateriaaliMessinki
Käyttölämpötila.34 astetta 73 astetta
pistorasia3 / 4 "
Pistorasian tyyppiPEX Barb
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Putki Dia.3 / 4 "
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)3/4
Vesiliittimen tulotyyppiftp laajennus
Vesiliittimen ulostulon koko (tuumaa)3/4
Vesiliittimen ulostulotyyppiPEX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN S6713NB18GX Vesiliitin Kupari Fpt
€26.13 / yksikkö