Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN RK7440-CART -kasetti sopii AG6REA AG6REB | AG3GFG 33KJ75

ZURN RK7440-CART patruuna Sopii AG6REA AG6REB

Varastossa
Tuote: AG3GFG Malli: RK7440-CARTRistiviite: 33KJ75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettikokoonpano
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa45K779, 45K780
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ8100-XL
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481905000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroMateriaaliHinta
ZURN 92842001 -kasetti sopii messinkiin AD8EXA | AG3GFM 33KJ80 928420014JPD3Z81000-XLMessinki-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN RK7440-CART patruuna Sopii AG6REA AG6REB
€13.80 / yksikkö