Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN RK7300-CART-3P kylpyammeen suihkukoppa Muovi ja kumi | AH8UCQ 38ZL52

ZURN RK7300-CART-3P kylpyamme suihku Repl Cart Muovi ja kumi

Varastossa
Tuote: AH8UCQ Malli: RK7300-CART-3PRistiviite: 38ZL52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyammeen suihkun vaihtopatruuna, painetasapaino
Luokan tyyppiSuihkukasetit
MateriaaliMuovi, kumi
Reikien lukumäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN RK7300-CART-3P kylpyamme suihku Repl Cart Muovi ja kumi
€87.98 / yksikkö