Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN RD2191 Kattolukkojen 2-7 / 8 tuuman pituus | AB6URB 22F394

ZURN RD2191 Katon lukituskorvakkeet, pituus 2-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6URB Malli: RD2191Ristiviite: 22F394

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton kalvojen lukitustapit
Väri / viimeistelyMusta
Yhteyskierteitetyt
Korkeus1.375 "
Pituus2.875 "
MateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN RD2191 Katon lukituskorvakkeet, pituus 2-7/8 tuumaa
€39.44 / yksikkö