Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QXP2XP -testitulppa Polyalloy Pex 3/8 tuumaa 3/8 tuumaa | AA2APL 10A576

ZURN QXP2XP testipistoke polyalloy Pex 3/8 tuumaa 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2APL Malli: QXP2XPRistiviite: 10A576

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiliitin
Rungon materiaaliPolyallium
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine80 psi
PEX-koko3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QXP3XP -testitulppa Polyalloy Pex 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa | AA2APM 10A577 QXP3XP1 / 2 "1 / 2 "€0.68
ZURN QXP4XP -testitulppa Polyalloy Pex 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa | AA2APN 10A578 QXP4XP3 / 4 "3 / 4 "€0.79
ZURN QXP5XP -testitulppa Polyalloy Pex 1 tuumaa 1 tuumaa | AA2APP 10A579 QXP5XP1"1"€1.73
ZURN QEP3P laajennustestipistoke, polymeeri, Mnpt, 7/8 tuuman kokonaispituus | CV4KDN 213ZH7 QEP3P--€1.97
ZURN QEP7GX Test Plug, Messinki, Piikkilanka, 1 13/16 tuuman kokonaispituus | CV4KDP 788F90 QEP7GX--€38.90
ZURN QEP6GX Test Plug, Messinki, Piikkilanka, 1 9/16 tuuman kokonaispituus | CV4KDQ 788F89 QEP6GX--€27.72
ZURN QEP5GX Test Plug, Messinki, Piikkilanka, 1 9/32 tuuman kokonaispituus, 10 PK | CV4KDR 788F88 QEP5GX--€134.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QXP2XP testipistoke polyalloy Pex 3/8 tuumaa 3/8 tuumaa
€0.67 / yksikkö